Referenzen
NTN:IR25X30X26.5
Rubix:904472
Hersteller:IR25X30X26.5
EAN:4547359251494


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 26,5 mm |
Produktdetails : IR 25X30X265 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 26,5 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen