NK 6/12-TV-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:NK6/12-TV
INA:NK6/12-TV-XL
Rubix:18942
Hersteller:0507526260000
EAN:4012802733273
NK 6/12-TV-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 6/12-TV-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Nadellager NK, leichte Reihe

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x12x12 mm
Bruttogewicht6 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite12 mm
Serienk..-tv-xl
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl35000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3150 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3800 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
8,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std