NA 4904-2RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA4904-2RSR-XL
Rubix:18796
Hersteller:0507751970000
EAN:4012802735024
NA 4904-2RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4904-2RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x37x37 mm
Bruttogewicht79 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite18 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r19900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84825000
31,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std