NK 50/35R+1R45X50X35 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
NTN Nadellager NK
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NK50/35R+1R45X50X35
Rubix:912202
EAN:4547359128994




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : NK 50/35R+1R45X50X35 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x62x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 328 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 35 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 106000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 51000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std