NA 4913-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Radial-Rollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA4913-XL
Rubix:18814
Hersteller:0506615820000
EAN:4012802222876
NA 4913-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4913-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x90x90 mm
Bruttogewicht465 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite25 mm
Seriena49..-xl
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r112000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr69000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84825000
88,30 exkl. MwSt.
/ Stück
105,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std