Referenzen
INA:RNA6902-XL
Rubix:19485
Hersteller:0507430310000
EAN:4012802438871


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : RNA 6902-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Radial-Rollenlager RNA..-XL
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x28x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 39 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 23 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 10600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 25500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort