Nadel-Schrägkugellager NTN NK1A5904A, Außendurchmesser: 37 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 23 mm
NTN Nadellager NK
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NK1A5904A
Rubix:912128
EAN:4547359126860


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NK1A 5904A (NTN) Nadel-Schrägkugellager einseitig wirkend NTN
Lager kombiniert Nadel und Schrägkugellager mit Innenring
Nadel-Schrägkugellager einseitig wirkend NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37x37x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 119 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std