Nadel-Schrägkugellager NTN NK1A59/22A, Außendurchmesser: 39 mm | Innendurchmesser: 22 mm | Breite: 23 mm

NTN Nadellager NK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:NK1A59/22A
Rubix:3303517
EAN:4547359126815
NK1A59/22A (NTN) Nadel-Schrägkugellager
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser39 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK1A 59/22A (NTN) Nadel-Schrägkugellager NTN


Lager kombiniert Nadel und Schrägkugellager mit Innenring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39x39x23 mm
Bruttogewicht127 g
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser39 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Serienk
Käfigstahl
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,29 exkl. MwSt.
/ Stück
36,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an