NATV 8/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
NTN Nadellager NAT-NAC
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NATV8/3AS
Rubix:911659
EAN:4547359011678



Produktdetails : NATV 8/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
Stützrollen ohne Käfig, Innenring , gewölbte Außenring
Stützrolle mit Axialführung NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x24x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 47 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natv |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10700 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16200 N |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen