NATV 12/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
NTN Nadellager NAT-NAC
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NATV12/3AS
Rubix:911629
EAN:4547359011692




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : NATV 12/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
Stützrollen ohne Käfig, Innenring , gewölbte Außenring
Stützrolle mit Axialführung NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x32x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 78 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natv |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23000 N |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen