Referenzen
NTN:RNA2205LL/3AS
Rubix:3305385
EAN:4547359009828


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 17,8 mm |
Produktdetails : RNA2205LL/3AS (NTN) Stützrolle NTN
Stützrollen mit Käfig, ohne Innenring , doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x17,8 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 187 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 17,8 mm |
| Serie | na2200 |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 25900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17900 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen