NA 2200LL/3AS (NTN) Stützrolle ohne Axialführung NTN
NTN Nadellager NA2200 LL
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NA2200LL/3AS
Rubix:911490
EAN:4547359112580


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : NA 2200LL/3AS (NTN) Stützrolle ohne Axialführung NTN
Stützrollen mit Käfig, Innenring , doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
Stützrolle ohne Axialführung NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x30x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 66 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | na2200 |
| Käfig | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7550 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9000 N |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen