Referenzen
NTN:NUKR80/3AS
Rubix:912863
EAN:4547359133998

Produktdetails : NUKR 80/3AS (NTN) Kurvenrolle NTN
Kurvenrollen, Zweireihige zylindrische Serie, vollrollige Ausführung, geschützt, gewölbte Außenring
Kurvenrolle NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1878 g |
| Innendurchmesser | 47,5 mm |
| Breite | 37 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. Tragzahl | 11 N |
| Norm | ISO 15 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 151000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 101000 N |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
