Referenzen
INA:KR22-PP-A-NMT
Rubix:448251
Hersteller:0055454120078
EAN:4047643179416


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : KR 22-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x10x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 51 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4500 N |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort