Referenzen
NTN:NUKR47H/3AS
Rubix:912850
EAN:4547359133806

Produktdetails : NUKR 47H/3AS (NTN) Kurvenrolle NTN
Kurvenrollen, Zweireihige zylindrische Serie, vollrollige Ausführung, Sechskantbohrung, geschützt, gewölbte Außenring
Kurvenrolle NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x66 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 462 g |
| Innendurchmesser | 25,5 mm |
| Breite | 25,5 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. Tragzahl | 38,5 N |
| Norm | ISO 15 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 48000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38500 N |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen