Referenzen
NTN:KR72H
Rubix:910747
EAN:4547359008340

Produktdetails : KR 72H (NTN) Kurvenrolle NTN
Kurvenrollen, ohne Käfig, Sechskantbohrung, gewölbte Außenring
Kurvenrolle NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x72x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1198 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 30,5 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. Tragzahl | 28,9 N |
| Norm | ISO 15 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 55000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28900 N |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen