Referenzen
NTN:KRV32LLH/3AS
Rubix:697720
EAN:4547359007640




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : KRV 32LLH/3AS (NTN) Kurvenrolle mit Sechskant NTN
Kurvenrollen, mit Käfig, Sechskantbohrung , doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
KURVENROLLE NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x32x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 123 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. Tragzahl | 12 N |
| Norm | ISO 15 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12000 N |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen