Referenzen
NTN:KRV19FLLD0H/L588
Rubix:910778
EAN:4547359821499


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : KRV 19FLLD0H/L588 (NTN) Kurvenrolle NTN
Kurvenrollen, ohne Käfig, Sechskantbohrung, gewölbte Außenring
Kurvenrolle NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x19x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. Tragzahl | 7,45 N |
| Norm | iso 15 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7450 N |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std