Referenzen
NTN:KRT22XLL
Rubix:3302869
EAN:4547359087925

Produktdetails : KRT 22XLL/3AS (NTN) Kurvenrolle NTN
Kurvenrollen, mit Käfig, Schlitz-Schraubendreher und Gewindebohrung, doppelteAbdichtung, gewölbte Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x22x13 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 60 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 13 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Serie | krt |
| Werkstoff | stahl |
| Dyn. Tragzahl | 5,3 N |
| Norm | ISO 15 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
