KR 72LLH/3AS (NTN) Kurvenrolle mit Sechskant NTN

NTN Nadellager KR LL

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:KR72LLH/3AS
Rubix:910749
EAN:4547359008357
KR 72LLH/3AS (NTN) Kurvenrolle mit Sechskant NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite30,5 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 72LLH/3AS (NTN) Kurvenrolle mit Sechskant NTN


Kurvenrollen, mit Käfig, Sechskantbohrung , doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
Kurvenrolle mit Sechskant NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)72x72x80 mm
Bruttogewicht1188 g
Innendurchmesser30 mm
Breite30,5 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Außendurchmesser72 mm
Seriekr
Dyn. Tragzahl28,9 N
NormISO 15
Statische Tragzahl, radial - C0r55000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28900 N
Zolltarifcode83022000
96,90 exkl. MwSt.
/ Stück
115,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen