Referenzen
NTN:K25X30X17S
Rubix:910445
EAN:4547359093209




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : K 25X30X17S (NTN) Nadelkranz NTN
Nadellagher
Nadelkranz NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x30x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 17 mm |
| Serie | k |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 26800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17400 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen