Referenzen
INA:K40X48X20-A/0-7
Rubix:18366
Hersteller:0000406066063
EAN:4012802698503


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : K 40X48X20-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x48x48 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 54 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 59000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 36000 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std