Referenzen
NTN:K22X30X15
Rubix:910432
EAN:4547359093032




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : K 22X30X15 (NTN) Nadelkranz NTN
Nadellagher
Nadelkranz NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x30x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 30 g |
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 15 mm |
| Serie | k |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19300 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen