Referenzen
INA:K45X52X18-A/0-7
Rubix:18378
Hersteller:0000386016063
EAN:4012802698428


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : K 45X52X18-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 57000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort