K 90X98X30-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:K90X98X30-A/0-7
Rubix:18474
Hersteller:0006886656063
EAN:4054362427735
K 90X98X30-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser98 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 90X98X30-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA


Nadelkranz K, 1-reihig

Stärken

Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x98x98 mm
Bruttogewicht172 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser98 mm
Breite30 mm
Seriek
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r172000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr68000 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
64,61 exkl. MwSt.
/ Stück
76,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen