HK 1516LL/3AS (NTN) Nadelhülse NTN

NTN Nadellager HK LL

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:HK1516LL/3AS
Rubix:910226
EAN:4547359071351
HK 1516LL/3AS (NTN) Nadelhülse NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 1516LL/3AS (NTN) Nadelhülse NTN


Nadelhülse, offene Ausführung, beidseitig abgedichtet
Nadelhülse NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x21x16 mm
Bruttogewicht19 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite16 mm
Seriehk
Käfigstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r9100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7500 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
2,95 exkl. MwSt.
/ Stück
3,51 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std