HK 2524-2RS-AS1-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA
Nadelhülse HK…
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:HK2524-2RS-AS1-L271
Rubix:2497173
Hersteller:0015066090968
EAN:4054362395508


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : HK 2524-2RS-AS1-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA
Nadelhülse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 24 mm |
| Serie | hk..-2rs |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort