HK 1010 E (SKF) Nadelhülse SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:HK 1010 E
Rubix:2486266
EAN:7316579364669
HK 1010 E (SKF) Nadelhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 1010 E (SKF) Nadelhülse SKF


Eingesetzt werden sie in erster Linie, wenn die Gehäusebohrungen nicht als Laufbahnen für Nadelkränze ausführbar sind und besonders raumsparende und wirtschaftliche Lagerungen angestrebt werden. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite10 mm
Seriehk
Käfigstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
3,80 exkl. MwSt.
/ Stück
4,52 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std