Referenzen
NTN:AS1112
Rubix:909332
EAN:4547359021202



Produktdetails : AS 1112 (NTN) Axial-Lagerscheibe NTN
Scheibe für Axiallager
Axial-Lagerscheibe NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 85x85x1 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 1 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | as |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
