Referenzen
NTN:GS81120
Rubix:909966
EAN:4547359067538




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 102 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 7 mm |
Produktdetails : GS 81120 (NTN) Gehäusescheibe NTN
Scheibe für Außenzentrierung Anschläge
Gehäusescheibe NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 135x135x7 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 338 g |
| Innendurchmesser | 102 mm |
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | 81100 |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std