Referenzen
NTN:GS81110
Rubix:171729
EAN:4547359067385



Produktdetails : GS 81110 (NTN) Gehäusescheibe NTN
Scheibe für Außenzentrierung Anschläge
Axial-Lagerscheibe GS, Gehäusescheibe, außenzentrierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x70x4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 56 g |
| Innendurchmesser | 52 mm |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 4 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | 81100 |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
