Kegelrollenlager NTN 4T-JLM506810, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 89 mm | Breite: 18.5 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-JLM506810
Rubix:907032
EAN:4547359479300
4T-JLM506810 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser89 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-JLM506810 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser89 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18,5 mm
Lagerspielcn
Serietrbinch
Käfigstahl
15,80 exkl. MwSt.
/ Stück
18,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an