Kegelrollenlager NTN 4T-M84549/M84510, Außendurchmesser: 57.15 mm | Innendurchmesser: 26.988 mm | Breite: 19.431 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-M84549/M84510
Rubix:907234
EAN:4547359669114
4T-M84549/M84510 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser26,988 mm
Außendurchmesser57,15 mm
Breite19,431 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-M84549/M84510 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57,15x57,15x19,431 mm
Bruttogewicht242 g
Innendurchmesser26,988 mm
Außendurchmesser57,15 mm
Breite19,431 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r48500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr42000 N
Zolltarifcode84822000
47,39 exkl. MwSt.
/ Stück
56,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an