Kegelrollenlager NTN 4T-M238849/M238810, Außendurchmesser: 269.875 mm | Innendurchmesser: 187.325 mm | Breite: 55.563 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-M238849/M238810
Rubix:907218
EAN:4547359489057




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 187,325 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 269,875 mm |
| Breite | 55,563 mm |
Produktdetails : 4T-M238849/M238810 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 269,875x269,875x55,562 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9830 g |
| Innendurchmesser | 187,325 mm |
| Außendurchmesser | 269,875 mm |
| Breite | 55,563 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 875000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.646,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.959,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage