Kegelrollenlager NTN 4T-LM522549/LM522510, Außendurchmesser: 159.987 mm | Innendurchmesser: 109.987 mm | Breite: 34.925 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-LM522549/LM522510
Rubix:907180
EAN:4547359668933
4T-LM522549/LM522510 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser109,987 mm
Außendurchmesser159,987 mm
Breite34,925 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-LM522549/LM522510 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)159,987x159,987x34,925 mm
Bruttogewicht2330 g
Innendurchmesser109,987 mm
Außendurchmesser159,987 mm
Breite34,925 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r320000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr167000 N
Zolltarifcode84822000
180,89 exkl. MwSt.
/ Stück
215,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an