Kegelrollenlager NTN 4T-LM503349A, Außendurchmesser: 61 mm | Innendurchmesser: 46 mm | Breite: 18 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-LM503349A
Rubix:907176
EAN:4547359482362




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 46 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 61 mm |
| Breite | 18 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-LM503349A (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 75x75x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 209 g |
| Innendurchmesser | 46 mm |
| Außendurchmesser | 61 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 71000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 51000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen