Kegelrollenlager NTN 4T-LL319349/LL319310, Außendurchmesser: 128.587 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 15.875 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-LL319349/LL319310
Rubix:907128
EAN:4547359668889
4T-LL319349/LL319310 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser128,587 mm
Breite15,875 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-LL319349/LL319310 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)128,588x128,588x15,875 mm
Bruttogewicht556 g
Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser128,587 mm
Breite15,875 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r99000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr61000 N
Zolltarifcode84822000
115,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an