Kegelrollenlager NTN 4T-L44610, Außendurchmesser: 50.292 mm | Innendurchmesser: 92.075 mm | Breite: 10.668 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-L44610
Rubix:907110
EAN:4547359483079
4T-L44610 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser92,075 mm
Außendurchmesser50,292 mm
Breite10,668 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-L44610 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50,292x50,292x10,668 mm
Bruttogewicht44 g
Innendurchmesser92,075 mm
Außendurchmesser50,292 mm
Breite10,668 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
3,98 exkl. MwSt.
/ Stück
4,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an