Kegelrollenlager NTN 4T-JM738249/JM738210PK, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 190 mm | Breite: 46 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-JM738249/JM738210PK
Rubix:907090
EAN:4547359480719
4T-JM738249/JM738210PK (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-JM738249/JM738210PK (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)260x260x46 mm
Bruttogewicht6962 g
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite46 mm
Lagerspielcn
Serietrbinch
Werkstoff4t
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r720000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr365000 N
Zolltarifcode84822000
619,71 exkl. MwSt.
/ Stück
737,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an