Kegelrollenlager NTN 4T-JHM534110, Außendurchmesser: 230 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 31 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-JHM534110
Rubix:907010
EAN:4547359478938




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 31 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-JHM534110 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 230x230x31 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1300 g |
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage