Kegelrollenlager NTN 4T-HH923649/HH923610, Außendurchmesser: 250.825 mm | Innendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 76.2 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-HH923649/HH923610
Rubix:906873
EAN:4547359802351
4T-HH923649/HH923610 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser101,6 mm
Außendurchmesser250,825 mm
Breite76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-HH923649/HH923610 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)250,825x250,825x76,2 mm
Bruttogewicht17121 g
Innendurchmesser101,6 mm
Außendurchmesser250,825 mm
Breite76,2 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r750000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr59000 N
Zolltarifcode84822000
1.311,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.561,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an