Kegelrollenlager NTN 4T-H715348, Außendurchmesser: 110.8 mm | Innendurchmesser: 77.788 mm | Breite: 46.038 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-H715348
Rubix:906844
EAN:4547359477917




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 77,788 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110,8 mm |
| Breite | 46,038 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-H715348 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 136,525x136,525x46,038 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1898 g |
| Innendurchmesser | 77,788 mm |
| Außendurchmesser | 110,8 mm |
| Breite | 46,038 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 355000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 224000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage