Kegelrollenlager NTN 4T-99600/99100, Außendurchmesser: 254 mm | Innendurchmesser: 152.4 mm | Breite: 66.675 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-99600/99100
Rubix:906813
EAN:4547359671421




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 254 mm |
| Breite | 66,675 mm |
Produktdetails : 4T-99600/99100 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 254x254x66,675 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12872 g |
| Innendurchmesser | 152,4 mm |
| Außendurchmesser | 254 mm |
| Breite | 66,675 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 910000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 55000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
648,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
772,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen