Kegelrollenlager NTN 4T-938, Außendurchmesser: 155.5 mm | Innendurchmesser: 114.3 mm | Breite: 66.675 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-938
Rubix:906800
EAN:4547359591125
4T-938 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser114,3 mm
Außendurchmesser155,5 mm
Breite66,675 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-938 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)206,375x206,375x66,675 mm
Bruttogewicht6000 g
Innendurchmesser114,3 mm
Außendurchmesser155,5 mm
Breite66,675 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r695000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr475000 N
Zolltarifcode84822000
294,77 exkl. MwSt.
/ Stück
350,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an