Kegelrollenlager NTN 4T-78238, Außendurchmesser: 136.53 mm | Innendurchmesser: 60.33 mm | Breite: 33.24 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-78238
Rubix:906769
EAN:4547359664140
4T-78238 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60,33 mm
Außendurchmesser136,53 mm
Breite33,24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-78238 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)136,525x136,525x33,24 mm
Bruttogewicht1712 g
Innendurchmesser60,33 mm
Außendurchmesser136,53 mm
Breite33,24 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
207,67 exkl. MwSt.
/ Stück
247,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an