Kegelrollenlager NTN 4T-759, Außendurchmesser: 120.5 mm | Innendurchmesser: 88.9 mm | Breite: 48.26 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-759
Rubix:906757
EAN:4547359589405




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120,5 mm |
| Breite | 48,26 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-759 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 159,995x159,995x48,26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2526 g |
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
| Außendurchmesser | 120,5 mm |
| Breite | 48,26 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 385000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen