Kegelrollenlager NTN 4T-744, Außendurchmesser: 114.5 mm | Innendurchmesser: 73.025 mm | Breite: 46.672 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-744
Rubix:906740
EAN:4547359671193
4T-744 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser114,5 mm
Breite46,672 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-744 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x150x46,672 mm
Bruttogewicht2766 g
Innendurchmesser73,025 mm
Außendurchmesser114,5 mm
Breite46,672 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r360000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr261000 N
Zolltarifcode84822000
131,98 exkl. MwSt.
/ Stück
157,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an