Kegelrollenlager NTN 4T-681A/672, Außendurchmesser: 168.275 mm | Innendurchmesser: 92.075 mm | Breite: 41.275 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-681A/672
Rubix:906718
EAN:4547359828559
4T-681A/672 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser92,075 mm
Außendurchmesser168,275 mm
Breite41,275 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-681A/672 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)168,275x168,275x41,275 mm
Bruttogewicht850 g
Innendurchmesser92,075 mm
Außendurchmesser168,275 mm
Breite41,275 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r340000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr222000 N
Zolltarifcode84822000
183,19 exkl. MwSt.
/ Stück
218,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an