Kegelrollenlager NTN 4T-66225/66462, Außendurchmesser: 117.475 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 33.338 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-66225/66462
Rubix:906694
EAN:4547359671063




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 117,475 mm |
| Breite | 33,338 mm |
Produktdetails : 4T-66225/66462 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 117,475x117,475x33,338 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1550 g |
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
| Außendurchmesser | 117,475 mm |
| Breite | 33,338 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 153000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage