Kegelrollenlager NTN 4T-65390, Außendurchmesser: 79.5 mm | Innendurchmesser: 49.212 mm | Breite: 44.45 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-65390
Rubix:906680
EAN:4547359584608
4T-65390 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser49,212 mm
Außendurchmesser79,5 mm
Breite44,45 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-65390 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)114,3x114,3x44,45 mm
Bruttogewicht1362 g
Innendurchmesser49,212 mm
Außendurchmesser79,5 mm
Breite44,45 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r225000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr186000 N
Zolltarifcode84822000
105,70 exkl. MwSt.
/ Stück
125,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an